EXTENSIÓN IMICRO 20-40MM L1000

Número de artículo: 00841102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 00841102
EAN / GTIN 7630041108606
Número del fabricante 00841102
Número L L41140 162

Descripción

Ejecución:

  • Rango de aplicación [mm]: 20 ÷ 40
  • Dimensiones [mm]: 1000
  • Dimensiones [en]: 52

Descripción:

Extensión para IMICRO 20-40 mm, 1000 mm