Držák sondy D8 l74,8

Artiklové číslo: 0071684828
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0071684828
EAN / GTIN 7630041118643
Číslo výrobce 0071684828
L-číslo L41140 380

Popis

Provedení:

  • Upevnění [mm]: Ø 8
  • L [mm]: 74,8
  • Zvláštní vlastnosti: Pro vložky M1,4 (včetně Ø 2 mm a Ø 2,5 mm)

Popis:

Držák měřicích destiček Ø 8, D = 43 mm, pro měřicí destičky M1.4