KNOPHOUDER D8 L74.8

Artikelnummer: 0071684828
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Houder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0071684828
EAN/GTIN 7630041118643
Nummer fabrikant 0071684828
L-nummer L41140 380

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging [mm]: Ø 8
  • L [mm]: 74,8
  • Bijzondere kenmerken: Voor M1,4 wisselplaten (inclusief Ø 2 mm en Ø 2,5 mm)

Omschrijving:

Meetinzethouder Ø 8, L = 43 mm, voor meetinzet M1.4