Sada kleští

Artiklové číslo: 00 31 20 V02
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 31 20 V02
EAN / GTIN 4003773077268
Číslo výrobce 00 31 20 V02
L-číslo L70010 2061
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Rozsah dodávky pro obj. č. 00 31 20 V02 zahrnuje: 1 x kleště na vodní čerpadlo 180 mm, 1 x kleště na vodní čerpadlo 250 mm

Rozsah dodávky:

  • Kleště na vodní čerpadla 1 x 88 01 180 KNIPEX Alligator®
  • Kleště na vodní čerpadla 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator®

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku