• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Jeu de pinces

Réf.: 00 31 20 V02
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
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 00 31 20 V02
EAN / GTIN 4003773077268
Réf. fabricant 00 31 20 V02
Article hors catalogue L70010 2061
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Livraison de l'art. réf. 00 31 20 V02 contenu : 1 x pince multiprise Alligator® 180 mm, 1 x pince multiprise Alligator® 250 mm

Livraison:

  • 1 x 88 01 180 KNIPEX Alligator® Pince multiprise
  • 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator® Pince multiprise