Pouzdro s kleštěmi pro elektroniku s nástroji pro práce na elektronických součástkách

Artiklové číslo: 00 20 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 00 20 18
EAN / GTIN 4003773033073
Číslo výrobce 00 20 18
L-číslo L70010 552
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Rozměry v zavřeném stavu (š x v x h): 215 x 160 x 50 mm
  • 8dílná sada se dvěma elektronickými kleštěmi a šesti elektronickými šroubováky
  • praktický úložný box z nárazuvzdorného plastu s pěnovými vložkami

Rozsah dodávky:

  • 1 x 35 22 115 KNIPEX elektronické chapadlo
  • 1 x 77 02 115 KNIPEX elektronické boční frézy
  • 1 x 118008 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 118010 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm)
  • 1 x 118012 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm)
  • 1 x 118014 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm)
  • 1 x 118022 Wera šroubovák, Phillips® 2050 pH (PH0 x 60 mm)
  • 1 x 118024 Wera šroubovák, Phillips® 2050 pH (PH1 x 80 mm)