• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Etui met elektronicatangen met gereedschappen voor werken aan elektronische componenten

Artikelnummer: 00 20 18
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 20 18
EAN/GTIN 4003773033073
Nummer fabrikant 00 20 18
L-nummer L70010 552
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afmetingen, gesloten (B x H x D): 215 x 160 x 50 mm
  • 8-delige set, uitgerust met twee elektronische tangen en zes elektronische schroevendraaiers
  • praktische opbergdoos, gemaakt van slagvast plastic, met schuimrubberen inzetstukken

Levering:

  • 1 x 35 22 115 KNIPEX elektronische grijper
  • 1 x 77 02 115 KNIPEX elektronische zijsnijders
  • 1 x 118008 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 2035 (0.4 x 2.5 x 80 mm)
  • 1 x 118010 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 2035 (0.5 x 3.0 x 80 mm)
  • 1 x 118012 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 2035 (0.6 x 3.5 x 80 mm)
  • 1 x 118014 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 2035 (0.8 x 4.0 x 80 mm)
  • 1 x 118022 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm)
  • 1 x 118024 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 2050 PH (PH1 x 80 mm)