Polomaska s integrovanými filtry Série 4000 4251

Artiklové číslo: 097211 4251
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 4251+
Stupeň ochrany A1P2RD
Druh produktu Polomaska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097211 4251
EAN / GTIN 4054596256156
Číslo výrobce 7000034735

Popis

Provedení:

Bezúdržbové ochranné masky s integrovanými filtračními prvky (nelze vyměnit) chrání účinně před mnoha běžnými plyny, výpary a částicemi v průmyslovém prostředí. S novým a vylepšeným designem. Masky řady 4000 mají velmi vysoký komfort nošení a lze je okamžitě nasadit. Po nasycení filtru je třeba je zlikvidovat.

Použití:

K manipulaci s organickými rozpouštědly, lepidly nebo jedovatým prachem.
Ochranné masky pro lakýrníky, optimalizované proti plynu a kouři při lepení, stříkání barev a lakování.

Norma:

EN 405:2001+A1:2009