Zdravotnická jednorázová rouška T1B

Artiklové číslo: 097123 T1B
Sleva
111,00 CZK
Nastavit cenu 50 ks (CZK 1,14 / 1 ks)
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 168 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky flexibilní nosní třmen
Obsah sady 50
Označení výrobce ZDRAVOTNICKÁ MASKA IR MODRÁ
Stupeň ochrany Typ I
Třída ochrany Typ I
Obsah 50
Barva modrá
Druh produktu Rouška

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097123 T1B
EAN / GTIN 2050002053892

Popis

Provedení:

Zdravotnická obličejová rouška vyrobená z třívrstvé rounové tkaniny: Vnitřní a vnější vrstva z rouna, střední vrstva s materiálu meltblown. Neobsahuje latex a skelná vlákna. Je také vodotěsná a prodyšná. Velikost: 170x95 mm.
  • Zapracovaný, skrytý nosní třmen: Vysoká ochrana díky optimálnímu přizpůsobení tvaru obličeje.
  • Elastická, měkká poutka: Kulaté gumičky pro vysoké pohodlí při nošení a také snadné nasazení a sundání masky.
Účinnost bakteriálního filtru (BFE) ≥ 95%.

Norma:

EN14683:2019 typ I

Rozsah dodávky:

50 ks. v boxu. Hygienicky balené v 5 balíčcích vždy po 10 kusech.