Medizinische Einwegmaske T1B

Artikel-Nr.: 097123 T1B
Rabatt
4,25 €
Setpreis 50 Stück (0,05 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 166 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 50
Herstellerbezeichnung MEDICAL MASK IR BLUE
Schutzstufe Typ I
Schutzklasse Typ I
Inhalt 50
Farbe blau
Produktart Medizinische Maske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097123 T1B
EAN / GTIN 2050002053892

Beschreibung

Ausführung:

Medizinische Gesichtsmaske bestehend aus einem dreilagigen Vliesstoff Gewebe: Innen- und Außenschicht aus Vliesstoff, Mittelschicht aus Meltblown-Stoff. Sie ist frei von Latex und Glasfasern. Darüber hinaus ist sie wasserdicht und atmungsaktiv. Größe: 170x95 mm.
  • Eingearbeiteter, verdeckter Nasenbügel: Hoher Schutz durch eine optimale Anpassung an die Gesichtsform.
  • Elastische weiche Bänder: Runde Gummizüge für hohen Tragekomfort sowie schnelles und einfaches Auf- und Absetzen der Maske.
Bakterienfiltereffizienz (BFE) von ≥ 95%.

Norm:

EN14683:2019 Typ I

Lieferumfang:

50 Stück pro Box. Hygienisch unterverpackt in 5 Polybags mit je 10 Stück.