Pár rukavic 3525 7

Artiklové číslo: 094278 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    62,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    51,00  CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Technologie pletení: 13G

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Označení výrobce 3525 // NYLONTEX SOFT HV
EN 388 2131X
Materiál nosiče Nylon
Povlak Latexová pěna
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva neonově žlutá / tmavě modrá
Velikost rukavice 7
Technologie pletení 13G
Použití vícerázové
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094278 7
EAN / GTIN 4059904166523
Číslo výrobce 3525-7

Popis

Provedení:

3525 NYLOTEX SOFT HV. Přiléhavá rukavice s pletenou manžetou v neonově žluté barvě pro zvýšenou viditelnost. Povlak z latexové pěny poskytuje obzvláště dobré protiskluzové držení.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.