• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic 3525, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094278 7
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    59,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    49,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Řada NYLOTEX SOFT HV
Označení výrobce 3525 // NYLONTEX SOFT HV
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Latex
EN 388 Code 2131X
Barva Modrá; Žlutá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094278 7
EAN / GTIN 4059904166523
Číslo výrobce 3525-7
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

3525 NYLOTEX SOFT HV. Přiléhavá rukavice s pletenou manžetou v neonově žluté barvě pro zvýšenou viditelnost. Povlak z latexové pěny poskytuje obzvláště dobré protiskluzové držení.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.