{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 12 | |
Vlastnost rukavice | Certifikováno pro potraviny | |
Třída ochrany | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
EN 374 | Typ A (AKLMNPST) | |
Odolnost vůči chemikáliím | AKLMNPST | |
EN 388 | 2110X | |
Materiál | Latex / neopren | |
Materiál nosiče | Latex / neopren | |
AQL | 0,7 | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 320 mm | |
Tloušťka | 0,7 mm | |
Barva | modrá / žlutá | |
Použití | vícerázové | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094791 8 | |
EAN / GTIN | 7340118353739 | |
Číslo výrobce | 2301-8 |