{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 12 | |
Característica de los guantes | Certificación para alimentos | |
Clase de protección | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
EN 374 | Tipo A (AKLMNPST) | |
Resistencia a sustancias químicas | AKLMNPST | |
EN 388 | 2110X | |
Material | Látex / neopreno | |
Material de base | Látex / neopreno | |
AQL | 0,7 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 320 mm | |
Espesor | 0,7 mm | |
Color | azul / amarillo | |
Aplicación | reutilizable | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094791 8 | |
EAN / GTIN | 7340118353739 | |
Número del fabricante | 2301-8 |