• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Flextril™ 101V

Artiklové číslo: 094796
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 55,00  CZK
  • od 12
    od 46,00  CZK
na poptávku
Dostupné
512 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Certifikováno pro potraviny
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (JKNOPT)

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Flextril™ 101V. Nitrilová rukavice proti chemikáliím pro suchá a mokrá pracovní prostředí. S integrovanou technologií Honeywell Moisture Dispersion pro vysoký komfort nošení. Vysoká pohyblivost prstů a vynikající spolehlivost uchopení díky povrchové úpravě Flextril™. QR kód na hřbetě ruky poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým technickým dokumentům a specifikacím. Schváleno pro kontakt s potravinami.
Ochranné rukavice kategorie III.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.