Kemikalieskyddshandske, par Flextril™ 101V

Art-nr: 094796
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 27,21  SEK
  • Från 12
    Från 22,76  SEK
på begäran
Leverans klar
512 styck i lager
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (JKNOPT)

Benämning

Utförande:

Flextril™ 101V. Nitrilhandske för kemikalieskydd för torra och våta arbetsmiljöer. Med integrerad Honeywell Moisture Dispersion Technology för hög komfort. Hög fingerrörlighet och utmärkt grepp tack vare Flextril™-beläggningen. QR-koden på baksidan av handen ger enkel och snabb åtkomst till alla viktiga tekniska dokument och specifikationer. Godkänd för livsmedelskontakt
Skyddshandskar i kategori III.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.