Kotníkové boty černé/šedé REACTION XXT Mid ESD, S3 45

Artiklové číslo: 092201 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada REACTION
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 45
Druh produktu Kotníková pracovní obuv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092201 45
EAN / GTIN 4030839347201
Číslo výrobce 769701-45

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv REACTION XXT jako nové vydání ELTEN REACTION grey v klasické černošedé. Jádra podešve z materiálu Infingery® společnosti BASF vracení nohám energii vydanou při chůzi, a zároveň mají velmi dobré tlumicí vlastnosti.
  • Svrchní materiál z hovězí usně.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Uzavřený polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Podrážka PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Ochrana špice odolná vůči oděru.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku