Juodi / pilki suvarstomi aulinukai REACTION XXT Mid ESD, S3 45

Prekės Nr.: 092201 45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija REACTION
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pado savybės Rebound padas
Batų dydis EU 45
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092201 45
EAN / GTIN 4030839347201
Gamintojo numeris 769701-45

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai REACTION XXT naujas pilkų ELTEN REACTION modelis, klasikinės juodai-pilkos spalvos. Padai iš Infingery® BASF, einant suteikiama padams energija ir tuo pačiu metu geriausia amortizacija.
  • Viršus iš galvijų odos.
  • Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.
  • Uždaras, paminkštintas liežuvis.
  • Įdedami vidpadžiai per visą plotą ESD PRO black.
  • PU/PU padai WELLMAXX TRAINERS.
  • Tvirta ir patvari priekio apsauga.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
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
    ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį