Vesta Multinorm M

Artiklové číslo: 307815143300M
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
Barva high vis gelb
Velikost Unisex M
Druh produktu Výstražná vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 307815143300M
EAN / GTIN 7330509525357
Číslo výrobce 307815143300M

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
75% bavlna, 24% polyester, 1% antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350g/m²

Detaily
Boční poutko na kladivo
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
Široká poutka na opasek
Otvor v zadní části pro zapnutí bezpečnostních popruhů
Vnější certifikační štítky

Kapsy
Volně visící náprsní kapsy s kapsami na hřebíky, jedna s kapsou na telefon a jedna s kapsou na tužky
Přední kapsy s klopou
Kapsy na hřebíky - trojdílné a extra široké, Kapsy na hřebíky - přední a zadní

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Dvojité zipy vpředu pro nastavení šířky

Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu

Popis:

  • Multinormová vesta z odolného materiálu s flexibilním řešením kapes, díky kterému bude vaše nářadí snadno dostupné
  • Vesta má řadu možností kapes v kombinaci s nastavitelným hrudním střihem, takže ji lze snadno nosit přes bundu, a má zadní otvor umožňující připevnění bezpečnostního postroje
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 třída 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří