Multinorm mellény M

Cikkszám: 307815143300M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági mellény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307815143300M
EAN / GTIN 7330509525357
Gyártó száma 307815143300M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Details
Szegélyhurok az oldalán
Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
Széles övhurok
Hátul nyíló nyílás a biztonsági hám rögzítéséhez
Külső tanúsító címkék

Zsebek
Függő mellzseb szögzsebbel, egy telefonzsebbel és egy tollzsebbel
Elülső zsebek patenttal
Szögzsebek - három részből álló és extra széles, Szögzsebek - elöl és hátul

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Dupla cipzárak elöl az állítható szélességhez

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva

Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Megfelelő viselet.

Leírás:

  • Multinorm mellény tartós anyagból, rugalmas zsebmegoldásokkal, amelyekkel a szerszámai könnyen elérhetőek maradnak
  • A mellény számos zseblehetőséggel rendelkezik, állítható mellkasi illeszkedéssel kombinálva, így könnyen viselhető kabát fölött, és hátul nyílással rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonsági heveder rögzítését
  • Az EN ISO 20471 szabvány 2. osztálya szerinti tanúsítás
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 1. osztály
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje