Dámská neodmyslitelná bunda s více standardy L

Artiklové číslo: 496915123389L
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex L
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 496915123389L
EAN / GTIN 7330509640883
Číslo výrobce 496915123389L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44% modakryl, 30% bavlna, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatický, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

Výbava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa s D kroužkem, Náprsní kapsy s krytým zipem
Kryté boční kapsy se skrytými kovovými knoflíky

Detaily
Vysoký límec se zipem
Vnější certifikační štítky

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Zapínání vpředu na skryté plastové knoflíky

Funkčnost
Odolný proti oleji, špíně a vodě, bez kovů

Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

Praní
Prádlo EN ISO 15797

Popis:

  • Dámská nehořlavá bunda z odolného ripstopového materiálu s dobrou odolností proti roztržení, aby vydržela vysoké nároky při práci
  • Bunda má chytré detaily, jako jsou dvojité náprsní kapsy s krytým zipem, prodloužená záda a spodní lem, který lze nastavit pomocí suchého zipu pro pohodlné nošení
  • Má našité nehořlavé odrazky, suché zipy na rukávech a vysoký límec pro dobrou ochranu
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 třída 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 a IEC 61482-2 třída 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 7189 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří