Chaqueta Multinorma para mujer Inherente L

Número de artículo: 496915123389L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color gelb / marineblau
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 496915123389L
EAN / GTIN 7330509640883
Número del fabricante 496915123389L
Número L L00980 3416
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con anilla D, Bolsillos de pecho con cremallera cubierta
Bolsillos laterales cubiertos con botones metálicos ocultos

Detalles
Cuello alto con cremallera
Etiquetas de certificación externas

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, Cierre delantero con botones de presión ocultos de plástico

Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, sin metales

Reflejos
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con costuras dobles

Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797

Descripción:

  • Chaqueta ignífuga para mujer en material ripstop duradero con buena resistencia al desgarro para soportar las duras exigencias en el trabajo
  • La chaqueta tiene detalles inteligentes como bolsillos dobles en el pecho con cremallera cubierta, La chaqueta tiene detalles inteligentes como bolsillos dobles en el pecho con cremallera cubierta, espalda extendida y dobladillo inferior que se puede ajustar con cierre de adherencia para un ajuste cómodo
  • Tiene reflectores ignífugos cosidos, Tiene reflectores ignífugos cosidos, cierres de cierre por adherencia en las mangas y cuello alto para una buena protección
  • Certificada según EN ISO 20471 Clase 2: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 Clase 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 e IEC 61482-2 Clase 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 7189 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1