• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Plné zobrazení brýle uvex u-sonic bezbarvá infor. Plus

Artiklové číslo: 9308147
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9308147
EAN / GTIN 4031101659251
Číslo výrobce 9308147
L-číslo ZP5609 9308147

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex u-sonic
  • Typ produktu: Brýle s plným zrakem
  • Označení těla: W 166 34 B CE
  • Označení předsádky čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další značení čoček: W 1 B KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku