Lunettes-masques uvex u-sonic incolore inf. plus

Réf.: 9308147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection intégrales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9308147
EAN / GTIN 4031101659251
Réf. fabricant 9308147
Article hors catalogue ZP5609 9308147

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex u-sonic
  • Type de produit: Lunettes-masques
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 34 B CE
  • Degré de protection: 2C-1,2
  • Teinte des oculaires: incolore
  • Propriétés de la teinte des oculaires: aucune propriété spéciale
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: incolore
  • Transmission: 91%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 B KN CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)