Provedení:
Barva produktu: Žlutá
Popis:
Žlutá přilba 3M™ G3000NUV-R-GU má větrací otvory rozmístěné na velké ploše, reflexní materiál Scotchlite™ a syntetický potní pásek pro větší pohodlí. Má také západkový uzávěr, mírně zaoblený design s krátkým kšiltem a senzor 3M™ Uvicator™, který indikuje, kdy byla přilba vystavena nadměrnému UV záření.
Charakteristika:
ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
Reflexní tkanina Scotchlite™ zvyšuje viditelnost a bezpečnost za špatných světelných podmínek
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
Ventilační otvory jsou rozloženy na velkou plochu a zajišťují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí při nošení
Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru
Poznámka:
Stavebnictví, zemědělství