Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, réfléchissant, bandeau en plastique, jaune, G3000NUV-R-GU

Réf.: 7100103396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100103396
EAN / GTIN 04054596224391
Réf. fabricant 7100103396

Description

Exécution:

Couleur du produit : jaune

Description:

Le G3000NUV-R-GU est notre casque 3M™ jaune équipé d'orifices de ventilation répartis sur une grande surface, du matériau rétro-réfléchissant Scotchlite™ et d'un bandeau en plastique pour plus de confort. Il dispose d'une suspension à cliquet, et offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV.

Caractéristique(s):

Casque de protection pour les conditions d'application défavorables, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
Le matériau réfléchissant Scotchlite™ augmente la visibilité et la sécurité dans des conditions de faible luminosité
Le capteur 3M™ Uvicator™ vous informe lorsque votre casque de protection a été exposé à des rayons UV excessifs et doit être remplacé.
Le design légèrement arrondi empêche de se prendre les pieds dans les câbles ou les branches.
Les trous d'aération sont répartis sur une large zone et assurent un meilleur confort grâce à un flux d'air maximal.
La bande de tête peut être tournée à 180° pour permettre un meilleur champ de vision lors de travaux dans des espaces restreints.
L'écran court permet une meilleure vision vers le haut

Remarque(s):

Industrie du bâtiment, agriculture