3M™ First Base™ Plus nárazník

Artiklové číslo: 7100231378
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 60 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kryt proti nárazu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100231378
EAN / GTIN 04054596834842
Číslo výrobce 7100231378

Popis

Provedení:

Barva produktu: Námořnická modrá
Vyjímatelná elastická skořepina z plastu ABS pro čištění
Větrací otvory
Absorpční tepláková páska z froté
Elastický pásek pro přizpůsobení velikosti hlavy

Popis:

Nárazníky 3M™ First Base™ Plus poskytují optimální ochranu proti nárazům a drobným poraněním od nehybných předmětů. Díky patentované pružné konstrukci pláště z odolného plastu ABS poskytují ochranu proti nárazu pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812.

Charakteristika:

Zajistěte ochranu proti nárazům v průmyslu v souladu s normou EN 812
K dispozici ve třech délkách stínění pro širokou škálu aplikací
Vlastní oblasti s logem (volitelné)
Spona na opasek je k dispozici jako příslušenství

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba