3M™ First Base™ + stootpet

Artikelnummer: 7100231378
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100231378
EAN/GTIN 04054596834842
Nummer fabrikant 7100231378

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Lichtblauw
Elastische behuizing van ABS-kunststof, verwijderbaar voor reiniging
Luchtsleuven
Absorberende badstof sweatband
Elastische band om aan te passen aan de grootte van het hoofd

Omschrijving:

3M™ First Base™ + stootpetten zijn ontworpen om het hoofd te beschermen tegen de effecten van stoten tegen stilstaande objecten, zoals bulten en kleine snijwonden. Ze bieden met hun gepatenteerde flexibele schaalontwerp gemaakt uit duurzaam ABS-kunststof industriële stootbescherming volgens EN 812.

Kenmerk:

Bieden bescherming tegen stoten in industriële omgevingen in overeenstemming met EN 812
Elastische schaal van ABS kunststof afneembaar voor reiniging
Luchtroosters
Absorberende badstof gelaste riem
Elastische band om aan de hoofdomvang aan te passen
Verkrijgbaar in drie afschermingslengtes voor een verscheidenheid aan toepassingen
Ruimte voor eigen logo (optioneel)
Riemclip verkrijgbaar als accessoire

Tip:

Lichte industriële toepassingen, algemene fabricage