3M™ First Base™ 3 nárazové krytky

Artiklové číslo: 7100231394
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 60 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kryt proti nárazu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100231394
EAN / GTIN 04054596832879
Číslo výrobce 7100231394

Popis

Provedení:

Barva produktu: Námořnická modrá
Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
Patentovaná konstrukce pláště poskytuje lepší krytí pro širokou škálu velikostí hlavy
Různé vzory, tkaniny, odstíny délky a barvy si můžete vybrat z
Většinu sortimentu lze vyšívat individuálním logem

Popis:

Nárazové čepice 3M™ First Base™ 3 představují ochranu hlavy pro průmyslové použití podle normy EN 812:A1. Jsou k dispozici v několika provedeních s různými délkami štítů, látkami a barvami. Nárazníky mají plášť z ABS s ergonomickým tvarem pro větší pohodlí.

Charakteristika:

Chrání nosiče před lehkými nárazy proti stacionárním předmětům

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba