• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vrtací cirkulární závitová fréza 2,5×D, TiAlN, M: M5

Artiklové číslo: 139521 M5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Stoupání závitu 0,8 mm
Průměr břitu Dc 4 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Celková délka L 57 mm
Užitná délka L1 12,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 2,56 mm
Nepodepřená délka A 13,7 mm
Uvolňovací průměr D1 2,97 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Použití typu otvoru Do 2,5×D při slepém a průchozím otvoru
Úhel stupňovitého zahloubení 90 stupně
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Vorschub pro Zahn fz 0,01 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 6
Délka stopky LS 39,8 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Jmenovitý průměr závitu 5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Počet upínacích drážek 4
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Plný profil ano
Režim programování 1,98 mm
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in Ocel < 65 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 17,2 mm
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování vnitřních závitů (FSB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Fréza na vnitřní závity
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139521 M5
EAN / GTIN 4062406565671
Číslo výrobce 139521 M5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
45
Ocel < 60 HRC
H
40
Ocel < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Nástroj pro kombinovanou výrobu otvorů, fazet a závitů v jediném pracovním kroku. Již není nutné předvrtání. Díky inovativní geometrii čelních břitů je tento nástroj specialistou na výrobu závitů v tvrzených a obtížně obrobitelných materiálech. Díky vysoce výkonnému povlaku TiAlN je dosaženo maximální životnosti speciálně u kalených ocelí do 63 HRC. Všechny nástroje jsou levořezné a vhodné pro pravý i levý závit

Poznámka:

Používá se zásadně s emulzí chladicího maziva. (Podíl maziva min. 8%). U ocelí >45 HRC lze použít pouze se stlačeným vzduchem!