Závitová vyměnitelná frézovací destička, HB7720, Chodů na palec: 48-16

Artiklové číslo: 218131 48-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Chodů na palec Cena za kus bez DPH
  • Vrcholový úhel: 55
  • Směr řezu: pravé a levé

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 0,529 mm
Typ HB7720
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 55 stupeň
Velikost destiček 11 mm
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz v INOXu < 900 N/mm2 0,03 mm
Povlak TiCN
Chodů na palec 16 - 48
Počet břitů Z 1
Vnitřní / vnější použití Vnitřní; vnější
Vhodné pro závity 1 3/8-26
Směr řezu pravé a levé
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218131 48-16
EAN / GTIN 4062406245351
Číslo výrobce 218131 48-16

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velikost destičky 11.

Použití:

Pro vnitřní a vnější závit 55° podle normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku