Popis:
Vrták ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 10 mm, Velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 10 mm, počet drážek (NOF) 3, délka drážek (LCF) 62 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 103 mm, efektivní délka (LU) 49 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 10 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 10 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Délka spirály(LCF) 62 mm
- Skupina délek 5xD
- Pocet zubu 3
- Celková délka (OAL) 103 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 40 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 49 mm