TK vrták GARANT Master Steel MICRO válcová stopka DIN 6535 HA 30×D 1,61-X mm

Artiklové číslo: 121231 1,61-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    5 850,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    4 875,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Provedení: 30×D
  • Vrcholový úhel: 128
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnitřní chlazení: Ano, při 40 barech

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
Rozsah ⌀ 1,61 mm - 1,7 mm
Povlak AlCrN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 30×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 128 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
Strategie obrábění HPC
Nutný pilotní vrták ano, pilotní vrták
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 54,4 mm
Celková délka L 87 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 121231 1,61-X
EAN / GTIN 4062406754471

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
45
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
50
CuZn
N
40
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný mikrovrták pro univerzální použití do řady materiálů se zaměřením na obrábění oceli. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému a rozšířené vodicí fazetce. Vrtání nejmenšího průměru až do maximální hloubky po předchozím pilotním otvoru. Optimální kompromis mezi průměrem jádra a velikostí prostoru pro třísky pro optimální odvod třísek – i u materiálů tvořících dlouhé třísky. Vyšší rychlost úběru a delší životnost nástroje vedou k ekonomickému procesu vrtání, a to i při nejmenších průměrech vrtání při velkém poměru L/D.

Poznámka:

Pro procesně spolehlivé použití mikrovrtáku od 8×D je nutné zhotovit pilotní otvor minimálně 4×D pilotním mikrovrtákem č. 121223. Při vertikálním obrábění a plochém povrchu obrobku není od D C = ⌀ 1 mm až do délky 12×D nutný pilotní otvor. Před použitím následného vrtáku se vždy ujistěte, že v pilotním otvoru nejsou třísky. Po vyvrtání pilotního otvoru doporučujeme zhotovit pomocí vhodného NC navrtáváku zahloubení 90°. Pro kritické aplikace (např. nejvyšší možná přesnost výroby, minimální tvorba otřepů, snížený tlak chladicí kapaliny) snižte rychlost posuvu nástroje o 50 % před vstupem a výstupem materiálu. Materiály tvořící dlouhé třísky případně vyžadují odstranění třísek v krocích vždy po 3×D s minimálním zpětným posuvem na hloubku pilotního otvoru. Dbejte prosím na vhodnou upínací techniku (tepelné upínače, hydraulická upínací pouzdra) s přesností obvodové házivosti menší než 0,003 mm, dostatečně vysoký tlak chladicí kapaliny (minimálně 30 barů) a také na dostatečně jemnou filtraci chladicí kapaliny (D C < ⌀ 2 mm s filtrem ≤ 0,010 mm; D C < ⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným mikrovrtákem.
Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Speciální výroba podle přání zákazníka: Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka +/-10% (min. 1 kus) vyhrazena.
Specifická výroba podle přání zákazníka:
Minimální objednávané množství: 5 kusů

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku