{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | AlCrN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 2,5 mm | |
| Třída tolerance ISO | h6 | |
| Délka upínací drážky Lc | 80 mm | |
| Celková délka L | 112 mm | |
| Průměr stopky DS | 3 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 128 stupeň | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Je třeba pilotní vrták | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 40 barech | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Označení výrobce | GARANT Master Steel Micro VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Délka stopky LS | 28 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Tvar nábrusu | A | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Nepodepřená délka A | 84 mm | |
| Užitná délka L1 | 76,25 mm | |
| Funkční délka | 111,39 mm | |
| Hmotnost | 12 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 30×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 76,3 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 121231 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406749170 | |
| Číslo výrobce | 121231 2,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |