Vyměnitelné břity MINCUT MIFR plný rádius 1,6/8 mm

Artiklové číslo: 270427 1,6/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ IC908
Velikost destiček ⌀ d 8 mm
Maximální hloubka řezu tmax 5,5 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
WF 2,6 mm
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 12,1 mm
Posuv f axiální zapichování 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Posuv f čelní soustružení 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot.
Řada MINCUT
Označení výrobce MIFR 8-1.60-0.80 IC908
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270427 1,6/8
EAN / GTIN 7291075262568
Číslo výrobce 6404049

Popis

Provedení:

Pro axiální zapichování a soustružení zápichů.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné řady Zobrazit všechny