{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | C | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 180 m/min | |
Šířka zápichu w | 2 mm | |
Rohový rádius R | 0,2 mm | |
Typ | IC5400 | |
Tolerance šířky zápichu w | 0,04 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,16 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Řada | TANGGRIP-PL | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | TAG N2C IC5400 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273630 2/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075213546 | |
Číslo výrobce | 6080559 |