Držák destiček TANGFGRIP 3,05 mm

Artiklové číslo: 273613 3,05
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGFGRIP
Šířka zápichu w 3,05 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Provedení stopky Soustružnický držák
Pro maximální ⌀ obrobku 82 mm
Možnost axiálního upichování ne
Délka vyložení 41 mm
Označení výrobce TGAQ D82-3-4Z-ECD
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Číslo výrobce 3384718

Popis

Vhodné pro:

Rychloupínací korunka JETCROWN č. 279950.

Vhodné pro:

JET-CROWN

Podmínka dodání:

CUTDIA (mm): 82

Pozor:

Montážní klíč č. 279955 je nutno objednat zvlášť.

Ze stejné řady Zobrazit všechny