Rohová fréza HELI3MILL 40/4 mm

Artiklové číslo: 226488 40/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI3MILL
⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení L1 30 mm
Celková délka Lcelk. 130 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
⌀ D3 35,6 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 75 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 79 mm
Vrtací kruhové frézování ap 4 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,1 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 357,26 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TD..1505..
Označení výrobce HM390 ETD D040-4-C32-15
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 226488 40/4
EAN / GTIN 7291075313369
Číslo výrobce 3106797

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Vhodné produkty

Náhradní díly