Rohová fréza HELI3MILL 25/3 mm

Artiklové číslo: 226480 25/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI3MILL
⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení L1 25 mm
Celková délka Lcelk. 120 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 46,4 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 49 mm
Vrtací kruhové frézování ap 3,4 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,9 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 159,9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TP..1003..
Označení výrobce HM390 ETP D25-3-C25-10
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 226480 25/3
EAN / GTIN 7291075313901
Číslo výrobce 3106414

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Vhodné produkty

Náhradní díly