Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 42/5 mm

Artiklové číslo: 221960 42/5
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 42 mm
Počet břitů Z 5
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
⌀ D3 35 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 77 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 82 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,52 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 33,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LOGU 0303..
Šroub pro vyměnitelné destičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221960 42/5
EAN / GTIN 2050002058750
Číslo výrobce TX782235

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku