{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
DUO-LOCK rozhraní | DL12 | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
L2 | 6 mm | |
Doporučený krouticí moment | 30 Nm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 220372 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221149893 | |
Číslo výrobce | 75.120.DL12.1 |