Digitální úchylkoměr, signál ID-C, palec/metr, 0,5″, 0,00005″, plochý zadní panel

Artiklové číslo: 543-351B-10
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 543-351B-10
EAN / GTIN 4946368863283
Číslo výrobce 543-351B-10

Popis

Popis:

Jedná se o externě napájený číselníkový indikátor Digimatic s výstupem ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. Prachotěsný a chráněný proti stříkající vodě podle normy IEC 60529 (odpovídá IP54) Funkce MAX / MIN / RANGE (doběh) Ukládá tři různá přednastavená a toleranční nastavení ″Rychlý režim″ (akviziční cyklus 50krát/s) pro spolehlivé měření v režimu akvizice špiček (MAX / MIN / RANGE) Výpočtová funkce Ax. Koeficient A volně definovatelný, x = posunutí pístu Analogový sloupcový graf na displeji (možnost volby 12 různých stupnic) Funkce vyhodnocení tolerance GO / ± NG.

Charakteristika:

Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Digitální/analogové: Digitální
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Dodává se: Jeden konec je připevněn k hlavní jednotce. Pro druhý konec není dodáván žádný konektor.
Maximální rychlost odezvy: Neomezená