Multifunkční zkoušečky 1664KIT

Artiklové číslo: 473093 1664KIT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 6
Typ baterií LR6
Druh produktu Multimetr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473093 1664KIT
EAN / GTIN 195112034293

Popis

Provedení:

Multifunkční zkoušečka Fluke 1664 FC se softwarem pro správu dat Kit TruTest™
Multifunkční zkoušečka instalací Fluke 1664 FC urychluje testování elektrických instalací

Systém 1664 FC má všechny relevantní měřicí funkce a inteligentní a snadné použití pro rychlé a efektivní použití v souladu s normami, ochranu zařízení a sdílení výsledků v reálném čase prostřednictvím chytrého telefonu.

Testování stejnosměrných ochranných zařízení na nabíjecích stanicích pro elektromobily – RCD typ A EV nebo RDC-DD
Kontrolujte stejnosměrná ochranná zařízení na nabíjecích stanicích pro elektromobily pomocí režimu VAR (variabilního zkušebního proudu RCD) pro RCD typ B (hladké stejnosměrné zbytkové proudy), který generuje instalační testy pro RCD typ A EV nebo RDC-DD podle IEC 62 955 (6/60/200 mA a rampy <2 až 6 mA). To umožňuje rychlé a snadné zkoušení dalších 6 mA DC kontrol na dobíjecích místech a lze jej použít s přístroji Fluke FEV100 nebo FEV300.

Chrání připojená zařízení před nechtěným poškozením
Systém Fluke 1664 FC je jediným zařízením pro testování instalace se vstupní kontrolou izolace (Insulation PreTest™). Tato funkce zastaví kontrolu izolace a poskytuje vizuální varování, pokud je zjištěno, že zařízení je připojeno k testované soustavě. To vám pomůže vyhnout se potenciálně závažným a nákladným chybám, které mohou způsobit poškození zařízení vašich zákazníků.

Automatický test zkracuje dobu zkoušení
Automatický test provádí až sedm kroků testování instalace v sekvenci, což výrazně urychluje standardní testování. Kromě toho se snižuje počet spojů do zkušebních bodů, které mají být provedeny ručně, čímž se snižuje pravděpodobnost chyby a zkracuje se doba testování.

Šetřete čas a zlepšete spolupráci
Protože je 1664 FC kompatibilní s aplikací Fluke Connect®, můžete odesílat výsledky do chytrého telefonu, ukládat je do cloudu a sdílet naměřené hodnoty v reálném čase se členy týmu prostřednictvím videohovoru ShareLive. Jedná se o nejrychlejší způsob, jak ukázat svému týmu, co vidíte, a to vám pomůže získat souhlas, aniž byste opustili místo, na kterém právě jste. Paměť Fluke Cloud™ umožňuje načíst uložené výsledky měření v kanceláři nebo na místě a rychleji se rozhodovat. Výhodou je prvotřídní zabezpečení dat a možnost importu dat, správa souborů přenášených z přístrojů a zařízení nebo ruční zadávání dat do softwaru TruTest™ podle potřeby pro rychlé a snadné zpracování a generování certifikátů. Software Fluke TruTest™ zjednodušuje správu dat a sestavování zpráv pro zařízení a instalace oproti tradičním postupům, což z něj činí ideální řešení pro vytváření přehledných zpráv pro zákazníky.

Další užitečné funkce:
  • Kompaktní a lehký (méně než 1,3 kg), s polstrovanými popruhy, takže máte volné ruce
  • Podle polohy otočného přepínače jednoznačně zjistíte, která funkce je nastavena. Tento přepínač se používá k výběru všech funkcí bez nutnosti použití komplikovaných víceúrovňových nabídek.
  • Doplňkový režim s vysokým zkušebním proudem pro rychlejší měření ve srovnání s měřením impedance smyčky bez spuštění proudového chrániče při chybovém proudu (RCD)
  • Funkce paměti Zmax pro měření impedance sítě a smyčky
  • Jedinečný nulový adaptér pro rychlou, vždy spolehlivou a přesnou kompenzaci měřicích vodičů a síťových měřicích vodičů
  • Rychlé měření napětí (L-N, L-PE a N-PE) pomocí měřicích vstupů síťového měřicího vodiče není nutné přepínat
  • Měření doby vypnutí a vypínacího proudu pro RCD typu A a AC pouze jedním testem
  • Paralelní měření zkratového proudu (PEFC nebo PSC) a impedance smyčky a současné zobrazení na duálním displeji
  • Pomocí funkčních tlačítek vyberte požadované vstupní zdířky – není třeba měnit měřicí vodiče
  • Zkoušky průchodnosti pro měření vinutí motoru
  • Rozpoznání napětí na kostru > 50 V a indikace potenciálně nebezpečných situací
  • Díky velkému displeji s podsvícením, jedinečným symbolům a mimořádně širokému pozorovacího úhlu lze naměřené hodnoty číst dobře a bezpečně
  • Rozšířená paměť

Charakteristika:

Měření střídavého napětí
Rozsah: 500 V
Rozlišení 0,1 V
Přesnost při 45 až 66 Hz: 0,8 % + 3 místa
Vstupní impedance: 360 kΩ
Ochrana proti přetížení: 660 V efektivní

Zkouška průchodnosti (RLO)
Rozsah měření (automatický rozsah): 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω
Rozlišení: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Napětí naprázdno: >4 V

Měření izolačního odporu (RISO)
Zkušební napětí: 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
Přesnost zkušebního napětí (při jmenovitém zkušebním proudu): +10 %, -0 %
Rozsah instalačního odporu: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Rozlišení: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Zkušební proud: 1 mA při 50 kΩ; 1 mA při 100 kΩ; 1 mA při 250 kΩ; 1 mA při 500 kΩ; 1 mA při 1 MΩ

Impedance smyčky a sítě (ZI)
Rozsah: 10 Ω (režim s vysokým proudem mΩ)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω
Rozlišení: 0,001 Ω/ 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω

Zkratový proud (VCH), test PSC
Rozsah: 1000 A / 10 kA (50 kA)
Rozlišení: 1 A / 0,1 kA
Vypočtené hodnoty: Předpokládaný zkratový proud / zemní zkratový proud (PEFC) nebo předpokládaný zkratový proud (/PSC) jsou zjištěny dělením naměřené síťové naměřenou impedancí smyčky (L-PE) nebo je určena impedance sítě (L-N).

Test odporu uzemnění (RE)
Rozsah: 200 Ω/2000 Ω
Rozlišení: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvence: 128 Hz
Výstupní napětí: 25 V

Směr otáčení fáze: ANO

Obecné specifikace
Rozměry (DxŠxV): 10x25x12,5 cm
Hmotnost vč baterií: 1,3 kg
Typ baterie, množství: 1,5 V typ AA (LR6 Mignon), 6 ks v jednom zařízení
Krytí: IP40
Bezpečnost: Podle EN/IEC 61010-1 a EN/IEC 61010-2-034
Kategorie přepětí: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Relevantní normy: EN 61557-1 a EN 61557-7 a EN 61557-10

Rozsah dodávky:

  • Multifunkční zkušební zařízení instalace 1664 FC
  • 6 baterií AA (IEC LR6)
  • Skořepinový kufr C1600
  • Zero adaptér
  • Robustní síťový měřicí vodič
  • Sada měřicích vodičů
  • Polstrovaný přepravní a bederní popruh
  • Zkrácený návod
  • Dotyková měřicí hlava TP165X s uvolňovacím tlačítkem a měřicími vodiči
  • Kabel IR189USB
  • Software pro správu dat TruTest™