testo 915i - Teploměr s povrchovou sondou a ovládáním pomocí chytrého telefonu

Artiklové číslo: 0563 2915
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0563 2915
EAN / GTIN 4029547023927
Číslo výrobce 0563 2915
L-číslo L40540 443

Popis

Popis:

Bezdrátové měření teploty: Teploměr testo 915i s ovládáním pomocí chytrého telefonu a Bluetooth je součástí oblíbeného portfolia testo Smart Probes. Teploměr poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky měření a je všestranný a snadno použitelný díky sondě s rychlou odezvou a odpruženému pásku termočlánku - je tak ideální pro provádění vašich měření teploty na rovném nebo také nerovném povrchu, např. potrubí
  • testo 915i - Teploměr s povrchovou sondou a ovládáním pomocí chytrého telefonu
  • Povrchová sonda s rychlou odezvou (TC typ K, třída 1) s odpruženým páskem termočlánku, rozsah měření -50 až +350 °C
  • Vysoká přesnost měření až ±1,0 °C díky systémové kalibraci ze závodu
  • Pro rychlé, bezdrátové měření teploty na rovných a nerovných površích: Pružný termočlánkový pásek se přizpůsobí povrchu - takže získáte spolehlivé výsledky měření i např. při měření na potrubí
  • Inovativní zajišťovací mechanismus na rukojeti pro snadné a bezpečné připojení zásuvných měřicích sond Testo
  • Všestranné použití ve všech teplotně relevantních aplikacích: Kompatibilní se všemi termočlánkovými sondami Testo a standardními termočlánky typu K
  • testo Smart App: Zobrazení naměřených hodnot, přehledné grafické znázornění teplotních křivek, vytváření dokumentace na místě a odesílání ve formátu PDF nebo CSV
  • Automatické připojení Bluetooth k chytrým telefonům, tabletům nebo kompatibilním měřicím přístrojům Testo
  • Bluetooth s dosahem až 100 m
  • Praktické, robustní pouzdro
  • Díky osvědčené kvalitě a velké odolnosti se můžete na svou sondu Testo Smart spolehnout za všech podmínek.