testo 915i - Thermometer met oppervlaktevoeler en smartphone-bediening

Artikelnummer: 0563 2915
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0563 2915
EAN/GTIN 4029547023927
Nummer fabrikant 0563 2915
L-nummer L40540 443

Omschrijving

Omschrijving:

Draadloze temperatuurmeting: De testo 915i thermometer met smartphonebediening en Bluetooth maakt deel uit van het populaire Testo Smart Probes portfolio. De thermometer biedt snelle, betrouwbare meetresultaten en is veelzijdig en eenvoudig te gebruiken dankzij de snel reagerende sonde en de verende thermokoppelstrip - waardoor hij ideaal is voor het uitvoeren van uw temperatuurmetingen op vlakke of ook oneffen oppervlakken, bijvoorbeeld van leidingen
  • testo 915i - Thermometer met oppervlaktesonde en bediening via smartphone
  • Snel reagerende oppervlaktesonde (TC type K, klasse 1) met geveerde thermokoppelstrip, meetbereik -50 tot +350 °C
  • Hoge meetnauwkeurigheid tot ±1,0 °C dankzij systeemkalibratie af fabriek
  • Voor snelle, draadloze temperatuurmeting op vlakke en niet-vlakke oppervlakken: De geveerde thermokoppelstrip past zich aan het oppervlak aan - zo krijgt u betrouwbare meetresultaten, zelfs als u bijvoorbeeld op buizen meet
  • Innovatief vergrendelmechanisme op het handvat voor eenvoudige, veilige bevestiging van insteekbare Testo-meetsondes
  • Veelzijdig in alle temperatuurrelevante toepassingen: Compatibel met alle Testo en standaard type K thermokoppelsondes
  • testo Smart App: Weergave van meetwaarden, duidelijke grafische presentatie van temperatuurcurves, ter plaatse documentatie aanmaken en verzenden als PDF- of CSV-bestanden
  • Automatische Bluetooth-verbinding met smartphones, tablets of compatibele Testo meetinstrumenten
  • Bluetooth met een bereik tot 100 m
  • Handige, robuuste behuizing
  • Dankzij de bewezen kwaliteit en grote duurzaamheid kunt u onder alle omstandigheden vertrouwen op uw Testo Smart Probe.