• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

1004 ZT Přesný úchylkoměr Millimess +/-.0050″, .0001″, IP54

Artiklové číslo: 4333905
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přesný úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4333905
EAN / GTIN 4059192014094
Číslo výrobce 4333905
L-číslo L40080 2093

Popis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Blokovatelné jemné nastavení
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
  • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
  • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
  • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
  • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
  • Konstantní měřicí síla
  • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

Popis:

Mechanické přesné ukazovátko Millimess 1004 ZT
  • Tovární norma
  • IP 54 Rozsah měření: ± .0050″
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
Rozsah dodávky: Pouzdro, objímka adaptéru 940, 8 mm až 3/8″.

Charakteristika:

  • Barva číselníku: Bílá
  • Typ výrobku: 1004 ZT
  • Číselná stupnice lopatka: .005″-0-.005″
  • Mezní chyba Gges v palcích (text): .00012″
  • Mezní chyba Ge v palcích (text): .0001″
  • Mezní chyba Gt v palcích (text): .00005″
  • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .0050″
  • Průměr stupnice_mm: 50 mm
  • Upínací hřídel (mm): 8 mm
  • Měřicí síla: 1 N
  • Upínací hřídel (v palcích): 0.375 inch
  • Graduation_inch: 0.0001 inch
  • Rozpětí převrácené naměřené hodnoty v palcích: 0.00003 inch
  • Opakovatelnost v palcích: 0.0000 inch

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství