• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

USB-HD kamera EN-sure CAM

Artiklové číslo: 492847 CAM
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení 1920x1080 px
Intenzita osvětlení 200 000 lx
Světelný výkon 5 W
Teplota barev 5 700 K
Hmotnost 200 g
Délka L 80 mm
Šířka B 45 mm
Výška H 45 mm
Druh produktu Endoskopická videokamera

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492847 CAM

Popis

Provedení:

USB-HD kamera EN-sure je kompaktní a výjimečně univerzální systém vhodný pro všechny pevné a optické endoskopy. Bez ohledu na to, jak obtížné jsou podmínky na místě, malé rozměry a snadná obsluha znamenají, že systém je připraven k provozu během několika sekund. Nabízí ostré a jasné snímky a videa v HD rozlišení pro přesnou a výstižnou diagnostiku. Do systému je integrován jasný LED zdroj světla, tím odpadá potřeba samostatných zdrojů světla a kontrolních jednotek. Vezměte kameru do ruky, připojte notebook, počítač nebo tablet a začněte. Nepotřebujete žádný software – výsledky kontroly můžete uložit přímo do připojeného zařízení.
  • Použití se softwarem i bez něj.
  • Přiblížení/oddálení.
  • Automatické a ruční vyvážení bílé.
  • Funkce ukládání snímků.
  • Funkce nahrávání videa.
  • Jednoduchý systém zapojení Plug & Play. Připojení notebooku, počítače nebo tabletu – lze použít se softwarem nebo bez něj (USB 3.0) a s operačním systémem od Windows 7.

Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru pro připojení endoskopů o průměru od 2,7 mm do 4 mm.

Zvláštní příslušenství:

Další adaptéry na poptávku.