Sada drátů na měření závitů 0,170 mm

Artiklové číslo: 422490 0,170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 829,00 CZK / ks
  • 863,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba ±1 µm
⌀ drátu 0,17 mm
Pro závit M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4
Pro stoupání závitu P 0,25 / 0,30
Zkušební měrka M dle DIN 13 list 1 1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Drát na měření závitů
Pro ⌀ vřetena 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 422490 0,170
EAN / GTIN 2050001940919

Popis

Provedení:

Měřicí dráty závitů jsou kalené a jemně lapované, držák matně chromovaný. Pojistný kroužek v upínacím otvoru zajišťuje bezpečné, otočné usazení na měřicím vřetenu.

Použití:

Pro stanovení boků vnějších ⌀ závitů podle metody tří drátů ve spojení s třmenovým mikrometrem nebo s délkoměrem.

Rozsah dodávky:

Jedna sada obsahuje jeden držák s jedním a jeden držák se dvěma měřicími dráty v plastovém boxu.

Poznámka:

Při objednání prosím uvádějte bezpodmínečně ⌀ měřicího vřetena (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).