PB Swiss Tools - Work with the best
PB Swiss Tools vyvíjí a vyrábí kvalitní švýcarské nástroje bez kompromisů: precizní, bytelné a spolehlivé. Ten, kdo používá šroubováky profesionálně, dokáže vynikající nářadí a nástroje ocenit. Díky použití nejnovějších technologií, zkušeným odborníkům a vysokému stupni automatizace nabízíme našim zákazníkům z celého světa vynikající poměr ceny a výkonu.
Švýcarská Kvalita a Záruka
PB Swiss Tools označuje jako jediný výrobce šroubovacího a úderového nářadí své produkty sériovými čísly. Kontrola kvality je dokonalá, protože vyrábíme veškeré naše produkty ve vlastních závodech ve švýcarském Emmentalu. Naši odborníci provádějí během celé výroby přísné kontroly kvality. Jejich odborné znalosti a moderní vybavení laboratoře zaručují jedinečnou kvalitu produktů a neustálé zlepšování. Díky sériovému číslu lze i po nákupu zpětně vysledovat všechny výrobní kroky až k použité surovině. To je naše pečeť vynikající kvality – časově neomezená.
Select Materials
Jako základní materiál se při výrobě nástrojů PB Swiss Tools používá speciální slitina na bázi pružinové oceli. Tato speciální ocel odolná proti opotřebení se vyznačuje především vysokými hodnotami tvrdosti (58 – 60 HRC) a jedinečnými vlastnostmi houževnatosti a pružnosti. Po desetiletí jsme ji vyvíjeli společně s ocelárnami a tím jsme jsme docílili speciální receptury pro naše nástroje.
Acetobutyrát celulózy (CAB) se používá na transparentní rukojeti Classic a multicraft. Tato modifikovaná přírodní látka se vyrábí na bázi obnovitelného zdroje a to měkkého dřeva.
Rukojeti SwissGrip a ElectroTool jsou vyrobeny ze dvou komponentů. Tvrdé jádro tvoří speciálně modifikovaný zvláště houževnatý polypropylen. Pro měkké opláštění používáme kvalitní značkový produkt Santoprene®.
Tento měkký a na dotek příjemný plast poskytuje příjemný pocit při držení, umožňuje vysoké utahovací momenty a je vhodný zejména pro dlouhou práci bez únavy.Produkty v eShopu
Duhové Nástroje Rainbow
Ten správný nástroj rychle po ruce
Barvy umožňují rozlišení různých objektů podobného vzhledu. PB Swiss Tools nabízí na základě tohoto poznatku nástroje, které jsou barevně označeny podle velikosti a funkce. V roce 2000 uvedla společnost PB Swiss Tools na trh jako první výrobce ručních nástrojů sadu barevně označených inbusových klíčů RainBow. Rostoucí počet napodobenin potvrzuje užitečnost barevného provedení.
Ať už se jedná o barevné označení podle velikosti nebo typu nástroje, zaručují oba tyto systémy rychlé vybrání požadovaného nástroje. Budete nadšeni funkčností těchto nástrojů.