{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | IVR-L 100/24-2 Tc | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 2 400 W | |
Objem nádoby | 100 l | |
Jmenovitý rozměr přípojky | DN50 mm | |
Délka | 840 mm | |
Šířka | 660 mm | |
Výška | 1 320 mm | |
Délka kabelu | 6 m | |
Počet turbín | 2 | |
Objemový proud vzduchu | 148 l/s | |
Vakuum | 230 mbar | |
Pracovní hluk | 68 dB(A) | |
Třída prašnosti − vysavač | L; L | |
Hmotnost | 58 kg | |
Druh produktu | Vysavač na mokré a suché vysávání |
Katalogové číslo | 078522 IVR-L100TC | |
EAN / GTIN | 4054278275840 | |
Číslo výrobce | 9.987-885.0 |